内容量1袋(5個)仕様最大抵抗:2kΩ 、 回転数:5 、 取り付けタイプ:表面実装 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:J-フック 、 長さ:4.8mm 、 奥行き:3.5mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:4.8 x 3.5 x 5.1mm 、 軸径:1.5 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ SM-43シリーズ (5回転型). 多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応注文コード47606239品番SM-43W 2k Ohm