曜日別特売
JSXFH8-20R4-5PPB-S パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMC 47612820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径2(50A)ねじの種類Rcタンクサイズ8インチ注文コード47612820品番JSXFH8-20R4-5PPB-S
参考基準価格(税別)¥74,030販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途
集塵機用
タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24配管方法タンクマウントタイプ(イマ-ジョンタイプ)ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径2(50A)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプサイレンサありリード線取出方向IN側タンクサイズ8インチOUTポート配管形状(長さ)長い、(Gねじ)あり電気制御基板種類:ベース、外部入力(差圧センサ):あり(3つ穴)
関連資料:カタログ(19.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする