※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ねじの種類G口径3/4(20A)タンクサイズ4インチ注文コード47620644品番JSXFH4-06F4-5PBB-2
参考基準価格(税別)¥50,660販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
この商品はねじの種類・口径・タンクサイズなど1368種類から選べます SMARTVENTタイプ追加 [New]
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応