- 仕様
- 74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
- 構成
- デュアル41
- 入力信号
- シングエンド
- ピン数(ピン)
- 16
- 出力信号
- シングルエンド
- 電源タイプ
- デュアル、シングル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -40~125
- 供給電圧(V)
- 5
- パッケージ
- SOIC
- スイッチ種類
- アナログマルチプレクサ
- 実装タイプ
- 表面実装
- 1チップ当たりのチャンネル数
- 2
- 最大パワー消費(mW)
- 500
- デュアル供給電圧(V)
- ±2.5