曜日別特売

パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個口径1(25A)ねじの種類G注文コード47624729品番JSXFAE-10F-B
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用配管方法コンプレッションフィッティングタイプねじの種類G使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1(25A)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレートサイレンサパイロットポート口径1/4
関連資料:カタログ(19.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする