曜日別特売

パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220バルブ種類電磁弁タイプサイレンサ注文コード47628457品番JSXFH6C-14N1-4WNB-S
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途
集塵機用
タンク穴径:Φ76用
リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)AC220配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプサイレンサタンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)OUTポート配管形状(長さ)短い、(Gねじ)なし
関連資料:カタログ(19.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする