NIC Components
NIC Components 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(500個)
注文コード
47628858
品番
NAWU101M16V6.3X8LBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NAWUSeries.シリンダ型VチップSMT構造高温耐性で長寿命自動実装やリフローはんだ付け向けに設計DC-DCコンバータやDC-ACインバータなどに最適
寸法(mm)
6.3(Dia.)×8
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
8
取付方式
表面実装
電圧(V)
DC16
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
2.2
等価直列抵抗(Ω)
3.32
リーク電流(μA)
16
リップル電流(mA)
81