曜日別特売

NIC Components 電解コンデンサ 100μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2000個)注文コード47629156品番NRZJ101M50V8X11.5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様NRZJSeries寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5取付方式スルーホール電圧(V)DC50寿命9000h許容差±20%動作温度(℃)-40リード線径(Φmm)0.6リードピッチ(mm)3.5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)120リーク電流(μA)0.01CV又は3/2分リップル電流(mA)950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする