NIC Components
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
直径(Φmm)
6.3
注文コード
47631064
品番
NRE-JL471M10V6.3X11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NRE-JLシリーズ
寸法(mm)
6.3(Dia.)×11
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
寿命
6000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2.5
等価直列抵抗(mΩ)
220
リーク電流(μA)
0.01CV又は3/2分
リップル電流(mA)
400
静電容量(μF)
470