NIC Components
NIC Components 電解コンデンサ 470μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
直径(Φmm)
8
注文コード
47631213
品番
NAZT471M16V8X10.5NBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・直径・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NAZTシリーズ
寸法(mm)
8(Dia.)×10.5
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.5
取付方式
表面実装
寿命
5000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
1
リードピッチ(mm)
3.2
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
170
リーク電流(μA)
75.2
リップル電流(mA)
450
静電容量(μF)
470