曜日別特売

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径1(25A)ねじの種類G注文コード47631844品番55-JSXFAE-10F-B
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ATEX対応
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2配管方法コンプレッションフィッティングタイプねじの種類G使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1(25A)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレートサイレンサIN/OUTポート口径1(25A)パイロットポート口径1/4
関連資料:カタログ(19.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする