NRB-XW680M450V12.5X50F NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ NIC Components 47631938

NIC Components 電解コンデンサ NRB-XWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47631938品番NRB-XW680M450V12.5X50F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法(mm)12.5×50電圧(V)DC450動作温度(℃)-25~105リードピッチ(mm)5漏れ電流(μA)3×√CV(5分後)直径(Φmm)12.5高さ(mm)50シリーズNRB-XW定格寿命(時間)10000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールテクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)6.1リップル電流(mA)0.62静電容量(μF)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする