曜日別特売

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個口径3/4(20A)ねじの種類NPT注文コード47635274品番56-JSXFE-06N-5DSB
参考基準価格(税別)¥15,460販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ATEX対応
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24配管方法コンプレッションフィッティングタイプねじの種類NPT使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60口径3/4(20A)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁サイレンサIN/OUTポート口径3/4(20A)
関連資料:カタログ(19.88MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする