NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKK Switches 押しボタンスイッチ 125 A
JB15HLPC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47636673
品番
JB15HLPC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
電圧(V)
【照明】DC2.8
LED色
赤
スイッチ動作
Off-(On)
動作温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleSingleThrow(SPST)
コンタクト定格電流(A)
125
コンタクト定格電圧(V)
24