- 寸法(mm)
- 2.25×1.35×1
- パッケージ
- TSSOP
- 低レベル出力電流(mA)
- 2
- 高レベル出力電流(mA)
- -2
- 最大伝播遅延時間@最大CL
- 51ns
- 仕様
- 74HCT1G/74HCT2G/74HCT3Gファミリ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧4.5~5.5V互換性入力TTL、出力CMOS
- 入力方式
- シュミットトリガ
- ピン数(ピン)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- 4.5
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- ロジックファミリー
- HCT
- ロジック機能
- インバータ
- シュミットトリガー入力
- あり