イトーキ
折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
750
奥行(mm)
450
色(本体)
Z5/シルバーメタリック
注文コード
47650200
品番
THN-074KS1-Z581
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚付
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色(天板)
71/アッシュドオークD
色(本体)
Z5/シルバーメタリック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×450×720
質量(kg)
16.1
材質
天板:抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン加工)、エッジ:ABS樹脂、脚:アルミダイキャスト+スチール塗装仕上、キャスター:Φ50ウレタン双輪、手前側ストッパー・アジャスト機構4カ所付、幕板:PVC樹脂押出材
幅(mm)
750
高さ(mm)
720
奥行(mm)
450
有効寸法(mm)
テーブル下:647
脚間(mm)
641
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません