ARCOL(OHMITE)
Ohmite 耐サージ抵抗 0.33W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
注文コード
47655887
品番
AS08J1000ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
1.25
シリーズ
AS08
定格電力(W)
0.33
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
動作温度(℃)
-55~155
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100