曜日別特売
G5NB1A24DC パワーリレー G5NB omron(オムロン) 47660419

パワーリレー G5NB

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)コイル定格電圧(V)DC24注文コード47660419品番G5NB1A24DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
接点構成SPNO長さ(mm)20.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格電流(mA)(コイル)8.3コイル抵抗(Ω)2880定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: オムロン12Vリレーを置換

オムロンG5B-1の代替品ということでしたがフットプリントは異なります。基板より配線を引き出して代替としました。

対象商品 : 40800498
2022-01-18
用途: エコキュート内部基盤のリレーの交換
サービス業

部品交換して無事に動きました。
迅速発送で助かりました。

対象商品 : 41100229
2021-08-24
用途: 基板修理
卸売・小売業

同一型式のリレーをハンダし直して取付無事に動作するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする