XW5T-S4.0-1.2-1BL Omron モジュラーコネクタ omron(オムロン) 47663587

Omron モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)シリーズXW5T端子種別スクリュー定格電流(A)30(UL)・32(IEC)注文コード47663587品番XW5T-S4.0-1.2-1BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
定格電圧(V)500定格電流(A)30(UL)・32(IEC)端子種別スクリュー仕様DINレールねじ端子-XW5T-S/XW5G-Sシリーズ.DINレールアース端子台は、幅3.5mmのコンパクトサイズなので制御パネルの省スペースとサイズ縮小に最適なソリューションです。XW5Gシリーズの端子台は取り付けが簡単で、所定の位置にワイヤをしっかり固定できます。.特長と利点.スリムな3.5mm幅ねじ止めワイヤ軽い挿入力と強い保持力で配線作業を低減し、高い信頼性を発揮ハンズフリー構造で挿入したドライバを保持し、圧着端子を取り付けるよりも配線が簡単1段又は2段モデルを用意シリーズXW5Tケーブル20~12AWG(フェルール付き)、26~10AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~55ケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする