曜日別特売
G6K2P12DC サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン) 47667665

サーフェス・マウントリレー G6K

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47667665品番G6K2P12DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
接点構成DPDT仕様UL、CSA.G6Kシリーズ.完全密閉構造低消費電力約100mWサブミニチュア、H5.0xW6.5xL10mmG6K-2PタイプはFCCPart68に適合(1500V、10x160μs)G6K-2P-Y及びG6KU-2P-YタイプはBellcore仕様に適合(2500V、2x10μs)長さ(mm)10高さ(mm)5奥行(mm)6.5外形寸法(mm)10×5×6.5寿命-消費電力(mW)約100(低)コイル抵抗(Ω)1315コイル電圧(V)DC12動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナルターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)60最大スイッチング電源(DC W)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39069387
2016-05-30
用途: 試作品用に

かなりの小型で使い勝手は良いとは思うが、価格が高いので本番用には使えない。大量に流通して価格がこなれるのを待つつもり。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 39069353
2015-08-27
用途: 小型制御機器の出力

汎用のプリント基板に実装できて大変小さいため、制御装置の隙間にも納められてスペースファクターが大変良いです。
信頼のオムロン製品でこの価格なら十分に納得できます。基本的には面実装品なのでしょうが、手作りする場合はピン付きのほうがやりやすいので、そのようなバリエーションがあるのも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする