シーエー産商
ダイパイピンクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
47672934
品番
G-289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ素材でムレを防止。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム
幅(mm)
450
色
BK
サイズ
シングル
高さ(mm)
505
タイプ
シングル
奥行(mm)
25