シーエー産商
ダイパイピンクッション
メッシュ素材でムレを防止。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム
幅(mm)
450
サイズ
シングル
高さ(mm)
505
タイプ
シングル
奥行(mm)
25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47672925
G-288
BK/レッド
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
47672934
G-289
BK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください