曜日別特売
OCI-440-IT855-X-T OSA Opto 855Nm 赤外線LED OSA Opto 47741007

OSA Opto 855Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47741007品番OCI-440-IT855-X-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)3.8×3.8×0.9シリーズOCI440レンズ形状砲弾型ピーク波長(nm)855ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)(最小)110実装タイプ表面実装最大供給電圧(V)1.9放射強度(mW/sr)60材質(LED)AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする