曜日別特売
NRSZ332M35V18X35.5F NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ NIC Components 47750773

NIC Components 電解コンデンサ NRSZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
電圧(V)DC35
静電容量(μF)3300
内容量1袋(50個)注文コード47750773品番NRSZ332M35V18X35.5F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧(V)DC35許容差±20%動作温度(℃)-55~105リードピッチ(mm)7.5リップル電流(mA)2700静電容量(μF)3300等価直列抵抗(mΩ)20直径(Φmm)18高さ(mm)35.5取付方式スルーホールシリーズNRSZ寿命5000hRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー電解リーク電流(μA)1155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする