仕様UL、CSA、TUV.DKシリーズリレー.この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。.コンパクトかつ大容量高感度公称動作電力200mW高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10、000Vシール構造小型、H10xW20xD12.5mm長さ(mm)20コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)9.7奥行(mm)12.5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)16.6コイル抵抗(Ω)720接点最大許容電圧(V)AC250/DC125(0.2 A)接点最大許容電流(A)10(AC)/10(DC)アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~65動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A