NOVA
Nova 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47770267
品番
SMR-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
【値の数】48
取付方式
表面実装
シリーズ
SMR-06
抵抗値
10~6.8KΩ、10K~1MΩ
抵抗値許容差(%)
±1
テクノロジー
厚膜