曜日別特売
1153695 ハクゾウ滅菌サージョンN ハクゾウメディカル 47774705

1153695 ハクゾウ滅菌サージョンN ハクゾウメディカル 47774705
1153695 ハクゾウ滅菌サージョンN ハクゾウメディカル 47774705
1153695 ハクゾウ滅菌サージョンN ハクゾウメディカル 47774705
1153695 ハクゾウ滅菌サージョンN ハクゾウメディカル 47774705

ハクゾウ滅菌サージョンN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1枚×50袋)
寸法(cm)7.5×5
内容量1箱(1枚×50袋)注文コード47774705品番1153695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。
目の細かいタイプⅡガーゼを使用しています。
コンパクトサイズです。
規格ごとでパッケージが色分けされています。
滅菌バッグ、中箱にインジケーターラベルを付けています。
取り出し口が2箇所あり、使用環境に応じた取り出し方ができます。

仕様12Ply種類No.2212寸法(cm)7.5×5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする