曜日別特売
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286
0.5号(2.5lb) ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク GOSEN(ゴーセン) 47777286

ANSWER LUMINA SHINE(アンサー ルミナシャイン) GLAPP20 ピンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号数/ポンド)0.5号/2.5lb注文コード47777286品番0.5号(2.5lb)
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

<高感度・トラブルレス>初期伸度を抑える事により、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度な伸度が発生し、急な負荷へのトラブルを抑制。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! <視認性に優れたラインカラー>特殊染料により微かな光を集める事でライン自体が高い彩度(鮮やかさ)をキープ。高次元の視認性とステルス性を実現!ラインの切り口が鮮やかで見やすく、ノットでも組みやすい。「パールのみ」紫外線で薄い紫色に変化する特殊染料を使用しているため、クリアだが視認性抜群。デイゲームでより実力を発揮するカラーです。 <便利な中間マーキング>200m巻きに100mの中間マーキングを導入。残りの長さの把握がより簡単に。

用途
微かな光を集めてアングラーに届ける集光機能搭載! 視認性と感度に優れたライトゲーム専用ポリエステルライン!
(ライン)ピンクサイズ(号数/ポンド)0.5号/2.5lb長さ(m)200ジャンルソルトウォーター標準直径(mm)0.117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする