曜日別特売
3号(45lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530 GOSEN(ゴーセン) 47777697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3号(45lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530 GOSEN(ゴーセン) 47777697
3号(45lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530 GOSEN(ゴーセン) 47777697
3号(45lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530 GOSEN(ゴーセン) 47777697
3号(45lb) ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530 GOSEN(ゴーセン) 47777697

ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号数/ポンド)3号/45lb注文コード47777697品番3号(45lb)
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。

用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン仕様参考直強力(MAX.kg):20.4(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)サイズ(号数/ポンド)3号/45lb長さ(m)(ライン)300ジャンルマルチパーパス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする