NXP
NXP 8チャンネル LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47777879
品番
PCA9633DP1,118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
シリアルI/Oペリフェラル、NXP
長さ(mm)
3.1
幅(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×3.1×0.95
高さ(mm)
0.95
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.5、3.3、5
最大供給電流(mA)
10
セグメント数
8