0.6号(11lb) PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS015 GOSEN(ゴーセン) 47778108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.6号(11lb) PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS015 GOSEN(ゴーセン) 47778108
0.6号(11lb) PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS015 GOSEN(ゴーセン) 47778108

PE WILDJERK EGI(PEワイルドジャーク エギ) GS015

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号数/ポンド)0.6号/11lb注文コード47778108品番0.6号(11lb)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

<ワイルド「重」い>状況に応じてエギの沈下速度をコントロールしやすい最適比重! <ワイルド「見」える>イエローカモ採用で、ラインのわずかな変化を見逃さない。 <ワイルド「感」じる>PExPE芯=超感度!超低伸度PEを芯糸に採用し、わずかなアタリも逃さない。

用途エギングに革命を起こす、魂の3ワイルド! 高比重繊維芯+PE芯(W-Core製法)で3つのワイルドを実現!仕様参考直強力(MAX:kg):5(ライン)イエローカモサイズ(号数/ポンド)0.6号/11lb長さ(m)150比重1.19ジャンルソルトウォーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする