曜日別特売
1.2号(21lb) PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB430 GOSEN(ゴーセン) 47778668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.2号(21lb) PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB430 GOSEN(ゴーセン) 47778668
1.2号(21lb) PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB430 GOSEN(ゴーセン) 47778668
1.2号(21lb) PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB430 GOSEN(ゴーセン) 47778668
1.2号(21lb) PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB430 GOSEN(ゴーセン) 47778668
1.2号(21lb) PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB430 GOSEN(ゴーセン) 47778668

PE CUBE4(ピーイー キューブ フォー) GB430

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号数/ポンド)1.2号/21lb注文コード47778668品番1.2号(21lb)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

*コストパフォーマンスに優れたボビン巻き *10m毎の5色分け(5m、1m毎にマーク入り) *純日本製100%の4本組PEライン

用途コスパ重視!ボビン巻きPEライン仕様参考直強力(MAX:kg):9.6(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)サイズ(号数/ポンド)1.2号/21lb長さ(m)300ジャンル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする