接点構成DPDT仕様UL認定、CSA.TQシリーズ、ラッチ.この基板リレーはフラットで、高さがわずか5mmのコンパクトサイズです。高効率磁気回路により、高密度実装が可能です。また、この5mm基板リレーは低熱起電力及び高い接触信頼性を実現します。主な用途には、通信、OA/測定機器/産業用機械などがあります。.低プロファイル、コンパクトサイズ14.0(L)x9.0(W)x5.0(H)金クラッドツインクロスバーコンタクトで高い接触信頼性公称動作電力280mW/1コイルラッチング型200mW長さ(mm)14高さ(mm)5奥行(mm)9コイル電圧(V)DC12動作温度範囲(℃)-40~70ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60