アルトコーポレーション
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グリーン
ネイビー
サックス
グリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47779885
品番
IE2013-4
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
IEC規格対応超制電作業服冬長袖ブルゾン。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
色
グリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
機能
超静電、低発塵、男女コーディネート可能、左胸・左袖ポケットペン差し、右胸二重ポケット、肘ダーツ、内ポケット
JIS規格
T8118
生地
IEC規格対応
名入れ
可
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など