- コーネックステープ イシマル産業 47784347

コーネックステープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5巻)
幅(mm)38
厚さ(mm)0.13
内容量1セット(5巻)注文コード47784347品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。

用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。幅(mm)38厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非粘着

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする