曜日別特売
THL-GB93SV-33-BK-130KG-R23-JAN-BP Gブレード ツヨロン(藤井電工) 47785004

Gブレード

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
質量(g)約745
内容量1セット注文コード47785004品番THL-GB93SV-33-BK-130KG-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。

仕様【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転)(ランヤード)黒質量(g)約745落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3ランヤードGブレード
注意
※フックハンガー付きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする