曜日別特売
ALQ1F05 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック) 47787198

基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47787198品番ALQ1F05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様LQ(ALQ)シリーズ-基板リレー.パナソニックのLQ(ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。.特長と利点.小型サイズで高スイッチング容量周囲温度-40~+85℃高サージ電圧8000V高耐圧4000V高い絶縁抵抗.用途.冷蔵庫調理用オーブン洗濯機エアコンモータ制御ロボット電源長さ(mm)20コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.6極数1奥行(mm)10保護構造プラスチックシール接点構成1c端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)80接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10(AC125V)/5(DC30V)(a接点)、3(AC125V)/1(DC30V)(b接点)アプリケーションエアコン、調理用オーブン、家電、産業機器、モータ制御、電源、冷蔵庫、ロボット、洗濯機ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30最大スイッチング電源(DC W)150(NO)、30(NC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 10A/AC250V 5A/DC30V 5A(a接点)、AC125V 3A/AC250V 2A/DC30V 1A(b接点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 機材修理
製造業

不具合部の基盤ユニットを購入すると5.000円するが同部品だけ交換すると約400円で修理できた。  開封したところピンの曲があったのが残念(修正し使用可)

対象商品 : 34143577
2023-10-25
用途: AJQ-1341の代替品として
cut salon Ysサービス業

ダイキン業務用エアコンの室外機RYJ180Kの修理に使用しました。
AJQ-1341が廃盤となり代替品としてこのALQ112が紹介されていて最大許容電圧が増えてる上位互換品のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする