曜日別特売
- TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790760

共通

- TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790760
- TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790760
- TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790760
- TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790760

TGベイトスリムスーパーライトジギング 60g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個アデルフラッシュマイワシ注文コード47790760品番-
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

もはやシラスベイトそのまま!TGベイトスリムがSLJモデルになってしかもアデルホログラムバージョンで完全復刻!
発売以来、圧倒的な支持を得てきたTGベイトSLJ。
そんな中、同じタングステンジグでもSLJ熱の過熱に伴い、圧倒的なシルエットの細さから、TGベイトスリムでのSLJゲームを楽しみたいというニーズが各地から多く寄せられた。そこで満を持してTGベイトスリムが完全復刻。
この釣りの草創期からアングラーに愛され続けたTGベイトの更に先の釣りを考えたとき、このスリムはきっとアングラーの大きな武器となるだろう。
今回TGベイトスリムSLJにはダイワ独自のホログラム”アデル”を搭載。アデルは、魚皮をデータ解析し、3Dホログラムに反映。その上にウロコの代わりとなる別のストライプパターンをレイヤードして完成させた魚にとっても”もはや餌”を意識させてしまうかもしれないホログラム。天然光の下で釣りあげたサバのお腹の部分と比べても見間違うほどの出来。さらにフックはサクサスフックにティンセルをつけて、吸い込み性能の向上とクワセのアピールを行っている。

寸法(mm)88アデルフラッシュマイワシ質量(g)60色数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする