曜日別特売
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790909

 

- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790909
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790909
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790909
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790909
- ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47790909

ショアラインシャイナーZ セットアッパー97S-DR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個どマットチャート注文コード47790909品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小沼正弥完全監修。テッパンだけでは芸が無い、誰もが苦手にしている堤防、磯等における中層と足元を攻められるぶっ飛びサーチシンキングダイバー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー~ミディアムでのレスポンスを徹底追求。小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。

仕様潜行レンジ:最大1.5mオーバー、(アクション)ハイピッチウォブンロール、(飛距離)最大64、平均62.6(m)寸法(mm)97どマットチャートタイプスローシンキングフックST-46 #6×2、リング#3自重(g)(標準)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする