SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645

SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645
SP10 ソーラーパネル Solarpowa Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 47798645

ソーラーパネル Solarpowa

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格出力(W)10注文コード47798645品番SP10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーパネル。23%高変換効率。日本製ETFE(フッ素樹脂)採用で耐久性にも優れています。防塵・防水仕様。便利な自立スタンド付き。災害対策にも最適。

用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗付属品USB Type-C⇔USB Type-Cケーブル、取扱説明書仕様(変換率)23%質量(kg)0.5タイプ(セル)単結晶シリコン定格出力(W)10機能オートリトライ(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)保証期間お買い上げより24カ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×22.2×1.85折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×21.5×3.5出力ポートUSB-A×1(5V/2A)、USB-C×1(5V/2A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする