用途ソーラーパネル、太陽モジュール、太陽光発電、太陽光パネルとして。エネルギー/発電/電気/防災グッズ/アウトドア/キャンプ/非常用バッテリー/車中泊/節電対策/急速充電/日当たり/会社/家/自宅/学校/店舗付属品取扱説明書仕様(変換率)23%質量(kg)5.59タイプ(セル)単結晶シリコン電圧(V)(開回路)28.8定格出力(W)150保証期間お買い上げより24カ月防塵防水性能IP68寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121.7×77.6×2.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.6×60.8×3.1接続ポートMC4短絡電流(A)6.58