曜日別特売
TP-7090W ティープレート ティーエフサービス 47798767

TP-7090W ティープレート ティーエフサービス 47798767
TP-7090W ティープレート ティーエフサービス 47798767

ティープレート

(6件のレビュー)
種別転倒防止ストッパー
ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード47798767品番TP-7090W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!

用途
書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ストッパーホワイトセット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚材質スチール、VHBプレート厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20729153
2024-09-04
用途: 地震時倒壊防止器具
サービス業

取付は容易である点は評価に値するが、一定規模の地震が起こらないと耐震強度など判定不能。

対象商品 : 20729126
2022-10-12
用途: スチールラックの固定
製造業

大判で強力な接着力かつ位置調整ネジが付いていて便利でした。

対象商品 : 20729153
2021-11-18
用途: 棚の転倒防止
製造業

壁と棚の隙間に合わせて調整できるの点や粘着性も申し分なく良い商品です。
木目調を選べたのも、棚とマッチして満足です。

対象商品 : 20729126
2018-11-14
用途: 実家の家具に地震対策
サービス業

コンパクト、強度もそこそこ期待できる材質です。
取り敢えず面積の広いプレートを粘着テープで貼り付けるタイプなので、ドリルやドライバー等の工具を持たない人も施工可能です。
貼り付ける対象の材質の強度は考える必要が有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 20729126
2016-08-08
用途: ロッカーの固定
個人のお客様

取り付けが簡単で丈夫です 追加注文しました

1が参考にしています
対象商品 : 20729126
2019-12-13
用途: ロッカー固定
ニッソーファイン株式会社製造業

貼る前は粘着力に不安がありましたが、一度貼ったらびくともしませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする