イーガードラック用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 47798776 品番 EGR-90-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。

用途書類・荷物の落下防止 種別落下防止器具 材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本) 適合寸法(mm)(書庫)〜900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする