曜日別特売
EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828

EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828
EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828
EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828
EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828
EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828
EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828
EGR-18-10P イーガードラック用 ティーエフサービス 47798828

イーガードラック用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
適合寸法(mm)(書庫)~1800
内容量1セット(10本)注文コード47798828品番EGR-18-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Lアングルなどの支柱に、「通す」、「巻きつける」、2通りの設置方法が可能です。

用途
書類・荷物の落下防止
種別落下防止器具材質【バックル】樹脂、【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)適合寸法(mm)(書庫)~1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする