曜日別特売
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869

IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869
IZF-V553W-T シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル マクセルイズミ 47799869

シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード47799869品番IZF-V553W-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,659
販売価格(税別)
9,690

圧力分散で優しく剃れる5枚刃。
本体丸洗いOK。
約4週間充電不要。
便利なUSB(Type-C)充電対応。

付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書刃数5枚刃電源充電・交流式(USB Type-C)表示方式LED 5段階電池寿命(通常使用で約)28日充電時間(時間)約2防水性IPX7商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする