Telegartner
Nタイプコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
端子種別
はんだ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
注文コード
47802494
品番
J01020A0097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・材質・動作温度
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オス
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
はんだ
インピーダンス
50
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0~11
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65~165
ケーブルタイプ
1.5/3.8、1.5/3.8FLEX
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
銀合金