BAS32L,115 Nexperia 高速 スイッチングダイオード nexperia 47804479

Nexperia 高速 スイッチングダイオードBAS32L,115

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47804479
品番
BAS32L,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
仕様
小信号スイッチングダイオード、Nexperia.特長.カスタマイズされた高密度の回路設計に対応低漏洩及び高電圧のタイプを用意高スイッチング速度低静電容量
長さ(mm)
3.7
幅(mm)
1.6
高さ(mm)
1.6
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65~200
パッケージ
MiniMELF
実装タイプ
表面実装
最大逆電圧(V)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする