- 仕様
- 小信号スイッチングダイオード、Nexperia.特長.カスタマイズされた高密度の回路設計に対応低漏洩及び高電圧のタイプを用意高スイッチング速度低静電容量
- 長さ(mm)
- 3.7
- 幅(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×3.7×1.6
- 高さ(mm)
- 1.6
- ピン数(ピン)
- 2
- ダイオード
- シングル・シリコンジャンクション
- 整流方式
- スイッチング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- MiniMELF
- 実装タイプ
- 表面実装
- 最大順方向降下電圧(V)
- 1
- ピーク逆繰返し電圧(V)
- 100
- ピーク逆回復時間(ns)
- 4