曜日別特売
M-3019 ピクチャーレール レール10 ベルク 47806677

M-3019 ピクチャーレール レール10 ベルク 47806677
M-3019 ピクチャーレール レール10 ベルク 47806677

ピクチャーレール レール10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ナチュラル
長さ(mm)1800
内容量1本注文コード47806677品番M-3019
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つけたいトコロにしっかりカンタン。
石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。
仮止めピンで位置決めかんたん。
ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。
オプション部品で用途は自由自在。
本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。
オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)
石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用

付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂長さ(mm)1800ナチュラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする