MR4136 ドアスライドフック ベルク 47806765

MR4136 ドアスライドフック ベルク 47806765
MR4136 ドアスライドフック ベルク 47806765

ドアスライドフック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード47806765品番MR4136
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ドアに引掛けるだけのシンプルなドアハンガー
フック部分が左右にスライドするので掛けるものの大きさによって調整できます

付属品フック×4個材質本体:アルミラッピング、樹脂、スチール塗装/(フック)スチール塗装寸法(mm)400ナチュラル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×136×86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする